ケナメタル
ISO インサート CNMM-RW
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。粗加工用
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
2.4
コーナー半径(mm)
2.4
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
19.05
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
19.34
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25369278
CNMM190624RW KCP10B
1セット(10個)
¥
32,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370599
CNMM190624RW KCP25B
1セット(5個)
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください