ケナメタル
ISO インサート RCMT
ISOインサート。ノーズ角360。M級。0°すくい角。粗加工用
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
コーナーR(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
寸法L10(mm)
6.45
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25369436
RCMT120400 KCP10B
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください