ISO インサート CNMM-MR

ISO インサート CNMM-MR - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
全6種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25372105CNMM120408MR KCP30B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372175CNMM160612MR KCP30B1セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384888CNMM190616MR KCP25B1セット(10個)1.61.66.356.3519.05
34,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395433CNMM120408MR KCP25B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395449CNMM160612MR KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395458CNMM160616MR KCP25B1セット(10個)1.61.66.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする