曜日別特売

高送りカッター 7792IC09

高送りカッター 7792IC09 - ケナメタル高送りカッター 7792IC09 - ケナメタル

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。09タイプ

最大切込深さ(mm)1.5内容量1個
全11種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
253835947792VXD09CA025Z3R50122525200503
79,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
253836197792VXD09-A050Z7R37502245407
74,400
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
253836287792VXD09-A052Z5R39522245405
66,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
253836377792VXD09-A052Z6R39522245406
70,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
253836467792VXD09-A052Z7R39522245407
74,400
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
253836557792VXD09-A063Z5R50632242405
83,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
253836647792VXD09-A063Z6R50632242406
87,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
253836737792VXD09-A063Z9R50632245409
93,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
253836897792VXD09-A066Z5R53662755505
83,400
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
253836987792VXD09-A066Z6R53662755506
87,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
253837077792VXD09-A066Z9R53662755509
93,100
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする