ケナメタル
高送りカッター 7792IC09
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。09タイプ
全長L(mm)
250
加工径ΦD(mm)
19
最大切込深さ(mm)
1.5
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
70
最大加工径D(Φmm)
32
刃数Z
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25383603
7792VXD09CA032Z4R70
¥
86,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください