ケナメタル
高送りカッター 7792IC12
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ
最大切込深さ(mm)
2.5
内容量
1個
全8種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
選択してください
22
32
34
45
48
62
82
107
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25383716
7792VXD12-A040Z4R
22
40
22
38
40
4
¥
56,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383725
7792VXD12-A050Z6R
32
50
22
45
40
6
¥
70,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383734
7792VXD12-A052Z6R
34
52
22
45
40
6
¥
70,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383743
7792VXD12-A063Z7R
45
63
22
45
40
7
¥
89,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25383759
7792VXD12-A066Z7R
48
66
27
50
45
7
¥
89,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383768
7792VXD12-A080Z10R
62
80
27
55
50
5
¥
125,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383777
7792VXD12-A100Z11R
82
100
32
82
50
6
¥
132,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383786
7792VXD12-A125Z13R
107
125
40
82
63
11
¥
155,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください