ケナメタル
高送りカッター 7792IC12
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。12タイプ
最大切込深さ(mm)
2.5
首下長L2(mm)
43
ねじサイズ
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25383795
7792VXD12SA032Z3R43
14
32
3
¥
83,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383804
7792VXD12SA035Z3R43
17
35
3
¥
83,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383813
7792VXD12SA042Z4R43
24
42
4
¥
59,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください