ケナメタル
高送りカッター 7792IC12
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)
250
加工径ΦD(mm)
14
最大切込深さ(mm)
2.5
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
70
最大加工径D(Φmm)
32
刃数Z
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25383829
7792VXD12CA032Z3R70
¥
83,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください