曜日別特売

高送りカッター 7792IC16

高送りカッター 7792IC16 - ケナメタル

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。16タイプ

最大切込深さ(mm)3.5内容量1個
全9種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
253838387792VXE16-A050Z3R26502245453
69,100
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
253838477792VXE16-A050Z4R26502245454
72,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
253838567792VXE16-A052Z4R28522245454
72,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
253838657792VXE16-A063Z6R39632245406
86,400
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
253838747792VXE16-A066Z6R42662755506
86,400
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
253838837792VXE16-A080Z7R56802755507
108,300
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
253838997792VXE16-A100Z9R761003263509
128,100
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
253839087792VXE16-A125Z11R10112540806311
143,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
253839177792VXE16-160Z13R13616040906313
164,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする