ケナメタル
ショルダーミーリングカッター 5720
アルミニウム合金の高速プロファイル及びポケット加工用。スルークーラント。HSK63A
全長L(mm)
133
最大切込深さ(mm)
16
シャンク径D(Φmm)
63
首下長L2(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25390217
5720VZ16HA025Z2R75
25
2
¥
140,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395634
5720VZ16HA050Z4R75
50
4
¥
168,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください