ケナメタル
超硬エンドミル RQDB
Duo-Lock。ラフィング。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。5枚刃
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
37.5
コーナー
R0.5
首下長L1(mm)
56.5
フランジ径D(Φmm)
24
システムサイズ
DL25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392527
RQDB2500X5CV KCPM15
25
¥
106,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください