ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル XADA
Duo-Lock。面取り。多刃使用。6枚刃
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
4
コーナー
R4
首下長L1(mm)
36.25
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392658
XADA1600X6CH45 KCPM15
16
4
36.25
¥
45,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください