刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK - ケナメタル

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック

材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25392834UADE0400B4BV KCPM15416576
12,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392859UADE0500B4BV KCPM15518576
12,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392877UADE1400B4BV KCPM1514428314
42,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする