曜日別特売

ショルダーミーリングカッター MILL 4 11

ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 - ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 11 - ケナメタル

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。11タイプ

最大切込深さ(mm)11内容量1個
全17種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25393227M4D016Z02A16LN11L090162
50,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393245M4D020Z02A20LN11L150202
53,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393263M4D020Z03A20LN11L090203
68,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393279M4D020Z03M10LN11203
54,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393288M4D025Z03A25LN11L170253
70,800
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393306M4D025Z04A25LN11L100254
75,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393315M4D025Z04M12LN11254
60,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393455M4D032Z04A32LN11L200324
80,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393473M4D032Z05A32LN11L110325
84,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393489M4D032Z06M16LN11326
80,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394015M4D016Z02A16LN11L150162
52,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394024M4D016Z02M08LN11162
47,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394033M4D020Z03A20LN11L150203
68,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394067M4D025Z04A25LN11L170254
75,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394076M4D032Z05A32LN11L200325
84,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394085M4D032Z05M16LN11325
79,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394094M4D040Z05A32LN11L200405
84,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする