曜日別特売

ショルダーミーリングカッター MILL 4 11

ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 - ケナメタル

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。11タイプ

最大切込深さ(mm)11内容量1個
全6種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
首下長L2(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25393236M4D016Z02B16LN11741616252
50,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393254M4D020Z02B20LN11792020282
53,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393297M4D025Z03B25LN11892525323
70,800
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393464M4D032Z04B32LN111103232494
80,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394049M4D020Z03B20LN11792020283
68,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394103M4D040Z05B32LN111104032495
79,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする