ケナメタル
ISO インサート CNMG-LF
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25395388
CNMG120402LF KCP25B
1セット(5個)
0.2
0.2
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395397
CNMG120404LF KCP25B
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395406
CNMG120408LF KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください