万年筆 3776 センチュリー

万年筆 3776 センチュリー プラチナ万年筆 万年筆 3776 センチュリー プラチナ万年筆 万年筆 3776 センチュリー プラチナ万年筆

全長(mm)139.5 質量(g)19.8 最大径(Φmm)15.4 パッケージ専用パッケージ 包装紙― 8K のし紙― 大 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19886223 PNB-20000R 22-4 太字 #22-4 (太字)リラ
36,000
35,980
39,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19886248 PNB-20000R 4-3 中字 #4-3(中字) ピュール
36,000
29,980
32,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19886257 PNB-20000R 4-4 太字 #4-4(太字) ピュール
36,000
29,980
32,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19886266 PNB-20000R 5-2 細字 #5-2 (細字)ロゼ
36,000
35,980
39,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19886275 PNB-20000R 5-3 中字 #5-3(中字) ロゼ
36,000
35,980
39,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19886284 PNB-20000R 5-4 太字 #5-4(太字) ロゼ
36,000
35,980
39,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19886205 PNB-20000R 22-2 細字 #22-2(太字) リラ
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19886214 PNB-20000R 22-3 中字 #22-3 (中字)リラ
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19886239 PNB-20000R 4-2 細字 #4-2(細字) ピュール
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする