曜日別特売

板前さんの みそこし 名人 【味噌こし】

板前さんの みそこし 名人 【味噌こし】 - 下村企販
(1件のレビュー)

アミが太く、丈夫なステンレス製みそこし。鍋フチに引っかけることができます。穴が大きめですので、細かい粉状のカスはすくい取れません。

質量(g)87深さ(mm)70寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×170×230内径(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2540940629343
オープン
800
880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25409406
2019-10-26
用途: 味噌汁作り
自動車・二輪車・自転車関連業

鍋に引っ掛けるフックが付いているので使いやすいと思いましたが、お湯の量によっては不便な場合も。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする