曜日別特売

ママクック 油切りストレーナー

ママクック 油切りストレーナー - 下村企販
(3件のレビュー)

サッとすくって素早く油切り!目の大きな特殊網で油切りが簡単にできます。から揚げ等2度揚げすると美味しくなる料理には、まとめてすくえるのでとても重宝します。フライドポテト・コロッケ等揚げ物料理に。

質量(g)100内寸法(mm)【すくい部】140×125×深さ38寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×300×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2540948535693
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 背油こし
飲食業

背油をこすのに丁度良いサイズのマス目で購入しました。
思っていた商品でした。

2025-11-03
用途: 野菜種子の水洗
農・林・水産業

カボチャ種子のワタと種子分離に使用。作りがしっかりしている。網目が大きくて水切れはよいが、持ち手部分が針金を曲げただけなので、ゴミを払い落とそうと振るったとき、握りづらい。金網にワタが絡んでしまう。

対象商品 : 25409485
2020-03-03
用途: BBQ

キンカ串焼き炉端やBBQコンロの残り炭をすくうのに使用。大きいサイズを探したがないので代用品とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする