曜日別特売

ベーシックシリーズ 腰袋

ベーシックシリーズ 腰袋 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 - KH(基陽)
(4件のレビュー)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般ブラック適合ベルト幅(mm)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25409686BS08ナイロン100%(1680デニール)2段230225296
2,900
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
25409695BS14-2段200190258
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25409704BS17ナイロン100%(1680デニール)3段230225344
3,230
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25409747BS113ナイロン100%(1680デニール)2段230225312
3,150
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
25409713BS123ナイロン100%(1680デニール)2段175215212
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25409747
2025-07-16
用途: 建設現場の普通作業時
建設業・工事業

現場管理をしているので現場巡回用に購入しました。
つくりがしっかりしているので満足しています。

対象商品 : 25409686
2023-09-03
用途: 日常業務
ながれたに登記測量事務所サービス業

サイズ感がピッタリ。ポケットの数等もよい。
次回も買うと思います。

2020-05-30
用途: 鉄鋼業 高所作業です使用

作りがしっかりしていて、形崩れなく良い感じです。
縫合もしっかりしています。
耐久性はこれからに期待です。

対象商品 : 25409686
2020-03-30
用途: 清掃作業時
その他業種

使い始めてなので2週間使ってみての感想です。思っていたよりも丈夫な作りで重宝しています。型崩れもしにくそうなので今後の状況を見守りたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする