BASIC 腰袋

BASIC 腰袋 KH(基陽)

摩耗や釘の突き抜けに強い高密度1680デニール100%ナイロンを使用。反射テープ付きで視認性バツグン。
ポケットの縁に反しが無く指を痛めない。コンパクトサイズのポケット2段タイプ。
深いU字カットベルト通しでハーネスの上からも装着可能。釘が突き抜けないメッシュ式水抜き穴

用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応 ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 形状2段 幅(mm)175 サイズ 高さ(mm)215 質量(g)212 奥行(mm)95 適合ベルト幅(mm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25409713 BS123
1,980
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする