ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付

ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付 - KH(基陽)
(1件のレビュー)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
コンパクトサイズのフタつきベルトポーチです。
中身が見やすい透明窓付きのフタを採用しています。

用途工具全般・建築文具収納・職種例/あらゆる職種対応ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)形状1段幅(mm)155高さ(mm)170質量(g)188奥行(mm)75(ベルト厚込)適合ベルト幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25409808BS2013
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-17
用途: バイク乗る時の財布入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルトを通す所をホックで脱着出来るようにしてくれたら便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする