ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付

ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 - KH(基陽)
(3件のレビュー)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)適合ベルト幅(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25409817BS2132段
3,130
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25409826BS2231段
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25409826
2023-01-24
用途: 一般人の普段使い
その他業種

50㎜のベルトには対応しているが、ベルト通しの留め具が着脱できない仕様なので、プラスチックバックルがついていると(非常な力を使って捻じ込まないと)入らない。全体的には満足なのに、そこだけ非常に残念。

3が参考にしています
対象商品 : 25409817
2022-11-24
用途: 各種作業
東洋熱工業株式会社建設業・工事業

サイズ感と蓋つきを探していた所、こちらの商品に決定しました。蓋つきであるため、落とすことがないので助かります。

対象商品 : 25409817
2021-10-12
用途: 配線工事(内装)
その他業種

蓋部分が硬いのと側面ホルダー右側は貫通式で左側は貫通していない。両方貫通していればそれぞれにプラスマイナスドライバーがさせるのだが。。。というわけで電設用には向かない。内装用としてはカッターや養生テープ、油性ペンなど色々入ってとても便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする