Combi ベビーシートMS-F52

Combi ベビーシートMS-F52 コンビウィズ

狭いトイレにも設置できるコンパクトな横型おむつ交換台

材質本体:鋼(防錆処理)・アルミニウム・ABS樹脂、張り材:TPOレザー 質量(kg)13.3 クリアホワイト 適合年齢(歳)生後1ヵ月から1才半(18ヵ月)まで 内容量1台
関連資料: 寸法図
注意
※ご注文時に設置先の施設名・店舗名が必要となります。個人宅への配送は不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25415417 BS-F52 [閉時]660×120×1177、[開時]660×460×883
225,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする