【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式)

【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル NTT対応 FAX-EP2<B400>トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーNTT ブラック 種別クイック式 適合NTTFAX B400 主な適合純正品番FAX-EP2<B400>トナー 印字枚数約6000枚 各種認証E&Qマーク/グリーン購入法 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト 内容量1個
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25420913 FAX-EP-2<B400> トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(NTT対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする