いつでもさらっと防水シーツ ボックスタイプ

いつでもさらっと防水シーツ ボックスタイプ - ナビス(アズワン)いつでもさらっと防水シーツ ボックスタイプ - ナビス(アズワン)

ボックス部分は伸縮性があります。蒸れにくいので快適に使用できます。アイロン掛けなしでも、しわになりにくい素材です。一人で簡単にシーツを敷くことができます。

材質表地・裏地/ポリエステル100%、中地/ポリウレタンシート形状ボックス型寸法(mm)900×1950洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(150℃以下)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25453944FSB-90195Bブルーブルー7-4503-02
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
25453953FSB-90195Wホワイトホワイト7-4503-01
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする