ナビス(アズワン)
いつでもさらっと防水シーツ 耐熱耐久タイプ
パイル生地並の吸収力で、軽くてソフトな肌触りです。脱水後の水分量が少なく、乾燥時間を短縮できます。業務用洗濯に対応!
材質
表地/ポリエステル100%、中地/ポリウレタンシート、裏地/ポリエステル100%
形状
巻き込み型
寸法(mm)
900×1430
加工
防水
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(150℃以下)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25453969
FS-90143B
青
青
7-3463-02
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25453978
FS-90143W
白
白
7-3463-01
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください