エグゼクティブチェア
丸みを帯びたやわらかなデザインです。
シートは独立したコイルスプリングで体圧を分散し、底つき感のない座り心地です。
質量(kg)17
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×710×995~1055
座面高さ(mm)425~485
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)570×470
昇降方式ガスシリンダー式
内容量1脚
丸みを帯びたやわらかなデザインです。
シートは独立したコイルスプリングで体圧を分散し、底つき感のない座り心地です。