サイドコール ケーブルタイプ
マットレスのサイドに取り付けるセンサーで、ベッドの端まで移動するとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
中継ボックスには専用のフックが付いています。
種別ブルー
タイプケーブルタイプ
材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)センサー/800×300×4、中継ボックス/50×75×30
ケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
仕様取付用フック付
色ブルー
内容量1個
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。