アズワン
スタンダードスクリーン
連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
防炎証明付き。組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1800
材質
フレーム/スチール粉体塗装、布/ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)
約5
キャスター
Φ40mmナイロン製(ストッパー付き)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25469405
22-0020
ピンク
オープン
¥
18,550
¥
20,405
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25469414
22-0021
ブルー
オープン
¥
18,550
¥
20,405
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25469423
22-0022
グリーン
¥
16,800
¥
16,632
¥
18,295
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650