曜日別特売

ストレッチマットF180

ストレッチマットF180 - トーエイライトストレッチマットF180 - トーエイライト

トレーニング等の準備運動や床運動に適しています。
大型(180×180cm)二つ折りできますので、移動や収納に便利なストレッチマット。
形くずれや底づきの心配のないポリエチレンフォームを採用。
ターポリンカバーは防水性に優れ、使用後のメンテナンスも手軽にOK。

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)180×180×2質量(kg)5材質表地/ターポリン(抗菌・防炎加工済)、中身/ポリエチレンフォーム内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25470376H7479B61-6971-44
37,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25470385H7479G61-6971-45
37,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25470394H7479S61-6971-46シルバーシルバー
37,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25470403H7479V61-6971-47オレンジオレンジ
37,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25470419H7479Y61-6971-48
37,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする