アズワン
スリムペダル
下から上へ広がった形状で、ゴミ袋が取り出しやすいです。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
材質
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471295
KUD30H
33
レッド
本体・フタ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ペダル・ロッド/ABS樹脂袋止め/ABS樹脂
約2.1
レッド
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
25471304
KUD30H
33
ブラウン
本体・フタ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ペダル・ロッド/ABS樹脂袋止め/ABS樹脂
約2.1
ブラウン
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
25471313
KUD20H
20
レッド
本体・フタ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ペダル・ロッド/ABS樹脂袋止め/PP(ポリプロピレン)
約1.6
レッド
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
25471329
KUD20H
20
ブラウン
本体・フタ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ペダル・ロッド/ABS樹脂袋止め/PP(ポリプロピレン)
約1.6
ブラウン
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください