KUD20H スリムペダル アズワン 25471313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25471313 品番KUD20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

下から上へ広がった形状で、ゴミ袋が取り出しやすいです。

容量(L)20 種別レッド 材質本体・フタ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ペダル・ロッド/ABS樹脂袋止め/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約1.6 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×470 アズワン品番8-7055-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする