KUD30H スリムペダル アズワン 25471304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25471304 品番KUD30H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

下から上へ広がった形状で、ゴミ袋が取り出しやすいです。

容量(L)33 種別ブラウン 材質本体・フタ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ペダル・ロッド/ABS樹脂袋止め/ABS樹脂 質量(kg)約2.1 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×415×550 アズワン品番8-7056-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする