※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物容器
スリムペダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25471329
品番
KUD20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
下から上へ広がった形状で、ゴミ袋が取り出しやすいです。
容量(L)
20
種別
ブラウン
材質
本体・フタ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ペダル・ロッド/ABS樹脂袋止め/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約1.6
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×330×470
アズワン品番
8-7055-02