ソフィア

ソフィア - molten

独自のスリット形状により身体を優しく支え、快適な寝心地と寝返りがしやすい安定感を両立しています。
制菌加工を施したカバーは丸洗い可能ですので清潔にお使いいただけます。
制菌加工防水・清拭消毒タイプマット不要。

材質マット/ウレタンフォーム、カバー/ウレタン合皮洗濯方法【マットカバー】洗濯機可/脱水機可/乾燥機可内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25471916MHA1083A--
78,540
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25471925MHA1091A9101910
78,540
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25471934MHA1083SA8301800
78,540
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする