徳器技研工業
離床センサーふむナールLW ナースコール連動
マットを踏むと、ナースコールで素早く通報します。
ナースコールへはプラグを接続するだけで工事が不要です。
セット内容
センサーマット・ナースコール分配器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
センサーマット/495×900×5、ナースコール分配器/40×27×80
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25476204
00127AS106B
アイホン4PB
【ナースコール】S106B・アイホン4PB
7-2763-58
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
25476213
00127AS111
アイホン5PNF
【ナースコール】S111・アイホン5PNF
7-2763-71
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
25511378
00127AS102(ト)
トーコン2P
【ナースコール】S102(ト)・トーコン2P
7-2762-62
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
25511387
00127AS103
標準3P
【ナースコール】S103・標準3P
7-2762-63
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
25511396
00127AS102(パ)
パナソニック2P
【ナースコール】S102(パ)・パナソニック2P
7-2762-70
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
25511405
00127AS106C
アイホン4PC
【ナースコール】S106C・アイホン4PC
7-2763-59
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
25511414
00127AS106E
アイホン4PE
【ナースコール】S106E・アイホン4PE
7-2763-60
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
25511423
00127AS105
アイホン2P
【ナースコール】S105・アイホン2P
7-2763-65
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
25511439
00127AS107
アイホン5P
【ナースコール】S107・アイホン5P
7-2763-67
¥
56,000
取扱い終了
返品不可
25511448
00127AS108
ケアコム4P
【ナースコール】S108・ケアコム4P
7-2763-68
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
25511457
00127AS109
ケアコム4PZ
【ナースコール】S109・ケアコム4PZ
7-2763-69
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
25511466
00127AS112
アイホン6PNF
【ナースコール】S112・アイホン6PNF
7-2763-72
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
25511475
00127AS114
アイホン3PNF(Bタイプ)
【ナースコール】S114・アイホン3PNF(Bタイプ)
7-2764-76
¥
56,000
取扱い終了
返品不可
25511484
00127AS118
ケアコム6PW
【ナースコール】S118・ケアコム6PW
7-2765-79
¥
59,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください