マイクロテック
ハンドタオルケース
設置場所や種類別に色分けすることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×105×147
材質
PMMA(アクリル)
適合サイズ(mm)
【シート】中判(約220×230)・小判(約180×170)
最大収納数
約200枚
質量(g)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478855
1088
7-3743-02
オレンジ
オレンジ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25478864
1087
7-3743-01
イエロー
イエロー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25478873
1089
7-3743-03
ブルー
ブルー
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
25478889
1090
7-3743-04
グリーン
グリーン
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください