弘益
プラントボックス
観葉植物を入れて間仕切りとしても使用できます。
材質
本体/ポリ化粧板、受け皿/鋼板(メラミン焼付塗装)
内寸(mm)
【ボックス】835×245×180、【受け皿】830×240×25
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25480824
FB-9 IV
900×300×680
アイボリー
7-3723-01
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
25480833
FB-9 RO
900×300×680
ローズ
7-3723-02
¥
47,100
取扱い終了
返品不可
25480849
FB-9 NA
900×300×680
ナチュラル
7-3723-03
¥
47,100
取扱い終了
返品不可
25480858
FB-12 IV
1200×300×680
アイボリー
7-3723-04
¥
54,100
取扱い終了
返品不可
25480867
FB-12 RO
1200×300×680
ローズ
7-3723-05
¥
62,300
取扱い終了
返品不可
25480876
FB-12 NA
1200×300×680
ナチュラル
7-3723-06
¥
62,300
取扱い終了
返品不可
25480885
FB-15 IV
1500×300×680
アイボリー
7-3723-07
¥
59,400
取扱い終了
返品不可
25480894
FB-15 RO
1500×300×680
ローズ
7-3723-08
¥
67,500
取扱い終了
返品不可
25480903
FB-15 NA
1500×300×680
ナチュラル
7-3723-09
¥
67,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください