※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘益
弘益の その他介護用品
プラントボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25480876
品番
FB-12 NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
観葉植物を入れて間仕切りとしても使用できます。
種別
ナチュラル
材質
本体/ポリ化粧板、受け皿/鋼板(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
1200×300×680
色
ナチュラル
内寸(mm)
【ボックス】835×245×180、【受け皿】830×240×25
アズワン品番
7-3723-06