FB-15 RO プラントボックス 弘益 25480894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-15 RO プラントボックス 弘益 25480894 FB-15 RO プラントボックス 弘益 25480894

プラントボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25480894 品番FB-15 RO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

観葉植物を入れて間仕切りとしても使用できます。

種別ローズ 材質本体/ポリ化粧板、受け皿/鋼板(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)1500×300×680 ローズ 内寸(mm)【ボックス】835×245×180、【受け皿】830×240×25 アズワン品番7-3723-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする