アズワン アズワンの 救急・衛生 アズワンの 氷枕・冷却 アズワンの 氷のう・アイスバッグ プロシェアアイスバッグ用ホルダー プロシェアアイスバッグ用ホルダー 注文コード アイスバッグ(別売)を腕や脚にも固定できます。 バッグホルダー。 材質ネオプレンゴム 寸法(mm)760×210 耐熱温度(℃)50 アズワン品番7-3605-11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25481314 - ¥1,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メディコム 紙コップ メディコムジャパン 税込¥13,178 ¥11,980 熱ひえシート 12枚入 ピジョン 税込¥659 ¥599 バスケットへ H307伸縮包帯 2個入 M ピップ 税込¥493 ¥448 バスケットへ バックーラー アルファックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ひんやりジェルマット グローバル・ジャパン 税込¥1,077 ¥979 やわらか雪枕W ダンロップ ホームプロダクツ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アイスバッグ1300 トレードワン 税込¥548 ¥498 コールドアイスパック 氷嚢 ヒロ・コーポレーション 税込¥834 ¥758 バスケットへ ひんやりジェルシート グローバル・ジャパン 税込¥1,538 ¥1,398 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 無香料 日本製紙クレシア 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ アイシー氷嚢マフラー グローバル・ジャパン 税込¥2,088 ¥1,898 にゃんとクールなひんやりシート にゃんとクールシリーズ 税込¥3,188 ¥2,898 プロリールアドバンス 滅菌ロール メディコムジャパン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ レンジでゆたぽん 白元アース 税込¥978 ¥889 バスケットへ アイシー氷嚢 グローバル・ジャパン 税込¥549~ ¥499~ 熱中対策肌キンキンボディミスト 小林製薬 税込¥802 ¥729 バスケットへ やわらかクールまくら Pigeon Friends ピジョン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ FC水枕-2大人用 白十字 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ エコクールアイスバッグM ニーズ 税込¥868 ¥789 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生氷枕・冷却氷のう・アイスバッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります 冷却シート 氷のう・アイスバッグ 水枕 冷却グッズ シェアする マイページ 最近見た商品