ナビス(アズワン)
ベスケア尺角ガーゼ
幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。
乱糸が出ない加工を施しています。
手術・処置など幅広い用途に。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
寸法(mm)
【展開時】300×300
混率(%)
綿100
寸法(cm)
30×30
質量(g/枚)
約3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(300枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
折数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25481673
-
2折
¥
4,150
¥
4,109
¥
4,520
(税込)
翌々日出荷
25481689
-
4折
¥
4,150
¥
4,109
¥
4,520
(税込)
翌々日出荷
25481698
-
8折
¥
4,150
¥
4,109
¥
4,520
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください