曜日別特売

ベッドサイド用ゴミ箱 スウィング式・フタ付き用フレーム

ベッドサイド用ゴミ箱 スウィング式・フタ付き用フレーム - ナビス(アズワン)ベッドサイド用ゴミ箱 スウィング式・フタ付き用フレーム - ナビス(アズワン)

ベッドサイドの任意の位置に掛けられます。
ゴミ箱をベッドサイドに取り付けて使用するので、ベッド回りの整理整頓に便利です。
錆びや汚れに強いステンレス製です。

仕様フレーム材質ステンレス寸法(mm)185×260質量(g)100容量(L)6.5アズワン品番7-3039-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25482249WK-FR
1,450
1,440
1,584(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする