ロレーター
幅約50cmの小型タイプ歩行補助車です。
歩行時姿勢で座面を上げる事ができ、物の出し入れも可能です。
色ミスティグリーン
耐荷重(kg)80
質量(kg)約6.5
材質(本体)アルミ(一部スチール)
幅(cm)【にぎり部】約46
キャスター(mm)約150(6インチ)
押手高さ(mm)約750~860
アズワン品番7-1548-01
座面高(cm)約48
寸法(幅W×奥行D)(cm)約50×60
内容量1個
幅約50cmの小型タイプ歩行補助車です。
歩行時姿勢で座面を上げる事ができ、物の出し入れも可能です。