抗がん剤付着物専用袋 ケモジッパー

抗がん剤付着物専用袋 ケモジッパー - アズワン抗がん剤付着物専用袋 ケモジッパー - アズワン

使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。
オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。

材質PE(ポリエチレン)内容量1箱(100枚×3袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25493528抗がん剤付着物専用袋8-4075-01小(330×220×0.06)
8,700
8,690
9,559(税込)
7日以内出荷
返品不可
25493537-8-4075-02【大】490×460×0.06-
23,100
23,000
25,300(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする