曜日別特売

高さ調節ができるテーブル

高さ調節ができるテーブル - アズワン高さ調節ができるテーブル - アズワン高さ調節ができるテーブル - アズワン高さ調節ができるテーブル - アズワン

手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。
天井裏もメラミン化粧板ですので、消毒液などで拭くことができ、清潔に使用できます。
天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッヂを使用しています。
組み立て式(要工具)。

材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板・積層合板・ソフトエッジ、脚/スチール付属品ビス×32本内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25494377TBH-1211R-QBE8-1989-011200×1100×660~73029.1
133,000
131,670
144,837(税込)
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25494386TBH-0912-QBE8-1989-02900×1200×660~73024.5
121,000
119,790
131,769(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25494395TBH-1609-QBE8-1989-031600×900×660~73028.7
123,000
121,770
133,947(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする