中山式産業 中山式産業の ヘルスケア 中山式産業の サポーター・テーピング 中山式産業の サポーター 骨盤ベルト 骨盤キュっと! 骨盤ベルト 骨盤キュっと! 注文コード 10cmの細幅仕様で、女性が巻きやすい仕様です。 適合寸法(cm)75~95 種別ラメブラック 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・樹脂コート加工 色ラメブラック ベルト幅(mm)100 アズワン品番7-3525-02 洗濯方法洗濯可(手洗い) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25494517 - ¥1,850 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サポーター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 引っ張りホールド骨盤ベルト DAISHIN(大進) 税込¥2,528 ¥2,298 エックスホールド WUF-M131 M クロ 三井メディカルジャパン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ エックスホールド WUF-M133 LL クロ 三井メディカルジャパン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ エックスホールド WUF-M132 L クロ 三井メディカルジャパン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ウエストタイDXメッシュ NEシリーズ 日本衛材 税込¥2,726 ¥2,478 バスケットへ ワイドコルセットメッシュタイプ白 新生 税込¥2,968 ¥2,698 ワイドコルセットメッシュタイプ黒 新生 税込¥2,968 ¥2,698 骨盤美ベルト Vi-Bel SRMシリーズ タナック 税込¥2,088 ¥1,898 ダイヤサポート Ⅲ型 NEシリーズ 日本衛材 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ サポートジャケットBb+FITⅡ ユーピーアール 税込¥39,598 ¥35,998 ブレイスサポーター 腰 新生 税込¥6,158 ¥5,598 ボディフレーム 骨盤用 パワーフィット 中山式産業 税込¥3,078 ¥2,798 ウエストタイDX NEシリーズ 日本衛材 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 骨盤ベルトソフト 新生 税込¥3,188~ ¥2,898~ 骨盤ベルト匠 新生 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ FC ファミリーケア 腰ガードコルセット 白十字 税込¥6,818 ¥6,198 中山式腰椎医学コルセット標準タイプ 中山式産業 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ エイドクロスサポーター 腰用 アルファックス 税込¥3,298 ¥2,998 バンテリンサポーター太もも用 バンテリンサポーター 税込¥1,868 ¥1,698 内反小趾楽歩 ヴィーナスフット 税込¥857 ¥779 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアサポーター・テーピングサポーター腰用 サポーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サポーター」にはこんなカテゴリがあります 肩用 サポーター 腰用 サポーター ひざ・ひじ用 サポーター 手首・足首用 サポーター 頭用 サポーター 足用 サポーター 手・腕用 サポーター 首用 サポーター 胸・胴用 サポーター 全身用 サポーター その他サポーター シェアする マイページ 最近見た商品