フジホーム フジホームの 介護用品 フジホームの 歩行関連 フジホームの 杖 四点杖補助グリップ付用替えゴム 四点杖補助グリップ付用替えゴム 注文コード 25495174 材質グリップ/エラストマー、シャフト・脚部/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム、補助グリップ/ナイロン 全長約640~815(8段階・25mm間隔) 色替えゴム(2個入) 質量(g)約640 アズワン品番7-1837-11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WB3815 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25495174 WB3815 ¥500 ¥449 ¥449 ¥494 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 杖ゴム の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 先ゴム190 豊通オールライフ 税込¥549 ¥499 バスケットへ ホスピタル松葉杖 交換用ボルト MY-MV0013 松吉医科器械 税込¥395 ¥359 バスケットへ ホスピタル松葉杖 交換用足ゴム MY-MV0010 グレー 松吉医科器械 税込¥329 ¥299 バスケットへ 先ゴム165 ケアリング 税込¥967 ¥879 バスケットへ レビータファインテン 3Sモデル 652021 ブルー シナノ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 先ゴム89 フジホーム 税込¥659 ¥599 バスケットへ 屋内・体操用先ゴム 8mm用 PP-07-8MM ブラック シナノ 税込¥549 ¥499 バスケットへ 松葉杖ロフストランドクラッチ用石突 C022 ブラック ダイ ケアリング 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ロフトランドクラッチ 右手用 C010 チェックネイビー ケアリング 税込¥8,898 ¥8,898 バスケットへ リハビリ用歩行器ナイスウェイウォーカ KY918L フェニックス商事 税込¥34,980 ¥34,980 バスケットへ ホスピタル松葉杖 交換用グリップ MY-MV0012 グレー 松吉医科器械 税込¥791 ¥719 バスケットへ 先ゴム174 ユーバ産業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ロフストランドクラッチ S シルバー CMS-60S 松永製作所 税込¥9,998 ¥9,998 バスケットへ 先ゴム124 ケアリング 税込¥967 ¥879 バスケットへ 先ゴム189 福助チェック伸縮ステッキ用 黒 豊通オールライフ 税込¥549 ¥499 バスケットへ ロフストランドクラッチ L シルバー CMS-60L 松永製作所 税込¥9,998 ¥9,998 バスケットへ 先ゴム181 豊通オールライフ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 愛杖用 杖先ゴム ケイホスピア 税込¥549 ¥499 バスケットへ ロフトランドクラッチ 左手用 C012 チェックネイビー ケアリング 税込¥8,898 ¥8,898 バスケットへ 先ゴム159 ケアリング 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖杖ゴム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品