ヘルメット潜水 ヘルメット潜水の 介護用品 ヘルメット潜水の 歩行関連 ヘルメット潜水の その他歩行関連 車椅子用補助アイテム フットレストカバー 車椅子用補助アイテム フットレストカバー 注文コード 25495768 25495777 25495786 麻痺患者の、車椅子からのずり落ち・転倒・ずれを防止し、体位の維持等を反映させました。 強く踏んばった時にも滑らずにしっかりとポジショニングを保ちます。 タイプ被せ 材質クロロプレンゴム 内容量1組(2枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HC-43-A HC-43-B HC-43-C アズワン品番 選択解除 7-4632-047-4632-057-4632-06 適合サイズ(mm) 選択解除 フットレスト/155×210フットレスト/165×210フットレスト/170×180 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25495768 HC-43-A 7-4632-04 フットレスト/155×210 ¥7,500 ¥7,498 ¥7,498 ¥8,248 (税込) 24日以内出荷返品不可 25495777 HC-43-B 7-4632-05 フットレスト/165×210 ¥7,500 ¥7,498 ¥7,498 ¥8,248 (税込) 24日以内出荷返品不可 25495786 HC-43-C 7-4632-06 フットレスト/170×180 ¥7,500 ¥7,498 ¥7,498 ¥8,248 (税込) 24日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歩行関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーナーブラケット Φ35 TOTO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 買い物キャリー 幸和製作所 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ かるがもファムII伸縮4点DXミニ フジホーム 税込¥7,808~ ¥7,098~ SOFT-GA シナノ 税込¥16,478 ¥14,980 カイノス クール シナノ 税込¥18,678 ¥16,980 ステッキ用ストラップ レザー調 フジホーム 税込¥1,208 ¥1,098 ステッキ用 U字クリップストラップ フジホーム 税込¥769 ¥699 バスケットへ アルミ製折畳伸縮杖 幸和製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アートステッキ フジホーム 税込¥9,898~ ¥8,998~ アルミ製伸縮杖 幸和製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 健康いっぽん杖 ブラック シナノ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 真田紐 杖袋 黒 フジホーム 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グランドカイノス BROWN シナノ 税込¥26,378 ¥23,980 折りたたみ杖用ポーチ 幸和製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ ネオクラシカル 伸縮 シナノ 税込¥13,178 ¥11,980 ステッキ掛け フジホーム 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ シルバーカー 幸和製作所 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ノルディックウォーキングポール キザキ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ワイヤーカート 幸和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ おでかけステッキ 幸和製作所 税込¥6,998 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連その他歩行関連 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります 杖 歩行車 シルバーカー・ショッピングカー 歩行器 スロープ 介護用 手すり 介護用 すべり止め・クッション 介護用 その他歩行関連 シェアする マイページ 最近見た商品